Aperçu
- Forme une pellicule transparente, douce et cireuse pour la protection et la lubrification
- Empêche la rouille et la corrosion, protège les pièces en acier à l’intérieur jusqu’à deux ans
- Pénètre pour déplacer l’humidité
- Ne contient pas de solvants chlorés ou de silicone
- Non conducteur
- Sans danger sur la plupart des surfaces
- Fournit une lubrification sans élingue
- Fournit un revêtement antigrippant
- Utilisation sécuritaire sur le caoutchouc, le tissu, le plastique et les peintures
- La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
- NSF® H2 enregistré #129027 : (aérosol); #059849 (en vrac)
Spécifications
- CompositionDistillats de pétrole
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Type de contenantFût
- FormulaireLiquide
- Poids net7040 oz
- CouleurBrun
- Normes de l’industrie respectéesACGIH, OSHA
- Numéro CUP du fabricant078827003559
- CUP_NON078827003559
- Composé chimiqueEssences minérales
- Point d’éclair104.5 °F
- Espérance de vie intérieureMoyen
- Cote NSFH2 Qualité alimentaire
- Espérance de vie en plein airMoyen
- RetirableModéré
- Gravité spécifique0.82
- Normes respectéesMIL-C-16173D-Grade 2, MIL-C-0083933A, AIMS 09-08-000 Type I Grade 2
- Contenu en COV0.76
- Poids408.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion La solution de nettoyage Iron-Steel permet de réaliser des économies Étude de casMotion a fourni au client le produit Scrubs-in-a- Bucket de LPS, un produit de nettoyage conçu pour nettoyer efficacement les outils sans causer de rouille. Lors de l’essai à l’usine, le client a trouvé la solution efficace non seulement dans l’application cible, mais aussi dans plusieurs autres domaines.
Voir la documentation
Durabilité et croissance de soutien LPSDurabilité et croissance de soutien LPS
Voir la documentation