Motion
HF732L-50E-B5-H-P23

Boston Gear (RRX)
HF732L-50E-B5-H-P23

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 50:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00772237
N° MFRHF732L-50E-B5-H-P23
Prix5,377.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
HF732L-50E-B5-H-P23

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 50:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00772237
N° MFRHF732L-50E-B5-H-P23
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
Prix5,377.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEURS DE VITESSE FWA318-900-G1

Spécifications

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Réduction
    Réduction unique
  • Ratio
    50:1
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Type de sortie
    Sobre
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Direction de sortie
    Double
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Série
    HF700
  • Trousse de coussinets
    P23
  • Type de montage
    Support BostMount – montage à gauche
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de peinture
    Peinture grise

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif