F221DPH-10-B5

Boston Gear (RRX)
F221DPH-10-B5

F221 Réducteur hélicoïdal à arbre parallèle, 10:1 rapport, Horiz. Base
N° D’ARTICLE MI00772531
N° MFRF221DPH-10-B5
Prix4,427.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
F221DPH-10-B5

F221 Réducteur hélicoïdal à arbre parallèle, 10:1 rapport, Horiz. Base
N° D’ARTICLE MI00772531
N° MFRF221DPH-10-B5
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
Prix4,427.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F221DPH-10-B5 RÉDUCTEUR

Spécifications

  • Puissance d’entrée maximale
    1.150 ch à 1750 tr/min
  • Ratio
    9.84:1
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille de sortie
    1 po
  • Distance centrale
    2.12 po
  • Réduction
    Double
  • Taille du réducteur du fabricant
    221
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 178.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    426 po-lb à 100 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    530 lb
  • Hauteur du boîtier
    6.84 po
  • Longueur du boîtier
    6 po
  • Largeur du boîtier
    8-3/4 po
  • Normes respectées
    AGMA
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Poids
    26.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif