AL050 3/8 NKW

Lovejoy
AL050 3/8 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : AL050, mâchoire droite, 0.3750 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI00772535
N° MFRAL050 3/8 NKW
Price$13.82/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
AL050 3/8 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : AL050, mâchoire droite, 0.3750 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI00772535
N° MFRAL050 3/8 NKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AL050-HUB-3/8-NKW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    AL050
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Diamètre extérieur
    1.0800 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6200 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.7100 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.08 po
  • Capacité de couple
    50 po
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144102546
  • Poids
    0.10 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif