59231

Loctite
59231

Scellant pour filetage de tuyau - 50 ml, tube, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI00772625
N° MFR59231
Prix33.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
59231

Scellant pour filetage de tuyau - 50 ml, tube, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI00772625
N° MFR59231

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
209761 59231 PST 592 THRD SLT 50ML
  • Verrouille et scelle les raccords filetés
  • Résiste aux fuites, aux vibrations, à l’humidité, aux fluides hydrauliques et aux carburants diesel
  • Lubrifie les filets pour faciliter l'assemblage et le démontage
  • Ne se déchire pas comme la plupart des rubans
  • Les pièces peuvent être repositionnées jusqu’à 24 heures après l’application
  • Couleur : blanc opaque

Spécifications

  • Formulaire de produit
    Coller
  • Type de colis
    Tube
  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Base chimique
    Ester de diméthacrylate
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Couleur
    Blanc
  • Force
    Moyen
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +400 °F
  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • CUP_NON
    079340592315
  • Application
    Scellement du filetage
  • Plage de température d’application
    72 °F
  • Type de produit chimique
    Ester de diméthacrylate
  • Heure du présentoir
    24 heures
  • Point d’éclair
    199.94 °F
  • Plage de pression de gaz
    10,000 psi
  • Série
    592 PST
  • Gravité spécifique
    1.21 à 25 °C
  • Viscosité
    350,000 cP
  • Poids
    0.17 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif