24231

Loctite
24231

Frein-filet – moyen, bleu, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI00772756
N° MFR24231
Prix78.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
24231

Frein-filet – moyen, bleu, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI00772756
N° MFR24231

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix78.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
135355 24231 242 AMOVIBLE TL 50ML
  • Dispositif de blocage de filetage amovible à usage général pour fixations de 6 mm à 20 mm ( 1/4 po à 3/4 po) de diamètre
  • Verrouille et scelle les fixations filetées
  • Les pièces peuvent être séparées à l’aide d’outils à main standard
  • Spécifications du mil : Mil-S-46163A Type II Grade N
  • ASTM-D5363 : Groupe 3 Classe 2 Grade 1, NSF P1, CFIA

Spécifications

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Comp. matériel
    Métal
  • Force de verrouillage du filetage
    Moyen
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Application
    Meubles, petits moteurs, ensembles de balançoires
  • Couleur
    Bleu
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    5 min
  • Résistance au couple de rupture
    168 po
  • Résistance au couple prédominant
    25 à 60 po
  • Type de colis
    Bouteille
  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Viscosité
    1200 à 5000 cP
  • Amovible avec
    Outils à main
  • Classification du dispositif Threadlocker
    Dispositif de verrouillage du filetage
  • Couleur du frein-filet
    Bleu
  • Contenant Threadlocker
    Bouteille
  • Démontage du frein-filet
    Amovible
  • CUP_NON
    079340242319

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif