Aperçu
Spécifications
- Puissance d’entrée maximale0.570 ch à 1750 tr/min
- Ratio20.03:1
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Type d’entréeC-Face Quill
- Type de sortieArbre plein
- Taille d’entrée5/8 po
- Taille de sortie1 po
- Distance centrale2.12 po
- RéductionDouble
- Taille du réducteur du fabricant221
- Débit maximal tr/minEntrée 87.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal434 po-lb à 100 tr/min
- Capacité de charge suspendue550 lb
- Hauteur du boîtier6.84 po
- Longueur du boîtier6 po
- Largeur du boîtier8-3/4 po
- Normes respectéesAGMA
- Catalogue du fabricant
- Type de montageBase horizontale
- Poids26.00 lb