Aperçu
- Verrouille et scelle les fixations jusqu’à 1-1/2 po (36 mm)
- Protège les filets de la rouille et de la corrosion
- Amovible à l’aide d’outils chauffants et manuels
Spécifications
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- Comp. matérielMétal
- Force de verrouillage du filetageÉlevé
- ApplicationVerrouillage du filetage
- CouleurRouge
- Temps de durcissement24 h
- Heure du présentoir60 min
- Résistance au couple de rupture280 po
- Résistance au couple prédominant280 po
- Type de colisBouteille
- Taille de l’emballage50 ml
- Formulaire de produitLiquide
- Résistance au cisaillement1300 psi
- Viscosité7000 cP
- Amovible avecOutils à main et à chaleur
- Classification du dispositif ThreadlockerDispositif de verrouillage du filetage
- Couleur du frein-filetRouge
- Contenant ThreadlockerBouteille
- Démontage du frein-filetPermanent
- CUP_NON079340277311
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation