Motion
29031

Loctite
29031

Frein filet - pénétrant, vert, anaérobique, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI00772885
N° MFR29031
Prix72.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
29031

Frein filet - pénétrant, vert, anaérobique, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI00772885
N° MFR29031

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix72.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
135392 29031 290 FREIN-FILET 50 ML BO
  • Dispositif de blocage de filetage de force moyenne pour les boulons préassemblés jusqu’à 1/2 po (12 mm)
  • Pénètre les filets assemblés et serrés par action capillaire
  • Fixe les vis de pression et autres assemblages une fois les réglages terminés
  • Scelle les soudures et les pièces métalliques poreuses

Spécifications

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Comp. matériel
    Métal
  • Force de verrouillage du filetage
    Pénétration
  • Application
    Connexions électriques, vis d’instrumentation, vis de fixation
  • Couleur
    Vert
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    20 min
  • Résistance au couple de rupture
    90 po
  • Résistance au couple prédominant
    260 po
  • Type de colis
    Bouteille
  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Résistance au cisaillement
    780 psi
  • Viscosité
    25 à 55 cP
  • Amovible avec
    Outils à main
  • Classification du dispositif Threadlocker
    Dispositif de verrouillage du filetage Wicking Grade
  • Couleur du frein-filet
    Vert
  • Contenant Threadlocker
    Bouteille
  • Démontage du frein-filet
    Amovible
  • CUP_NON
    079340290310

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif