Série
Série H
Déplacement
3.60 po3/r
Régime maximum continu
385 tr/min
Couple continu
802 po
Pression continue
1800 psi
Débit continu
15 gal/min
Type de port du moteur
Tuyau standard britannique
Taille du port du moteur
1/2–14 BSPP
Type d’arbre
Droit
Taille de l’arbre de sortie
Droit 25 mm - Clé 8 mm
Type de joint
Standard
Drain de caisse
1/4–19 ports BSPP
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
Tuyau standard britannique (BSP) taille de port G 1/2
Type de port réel
Le port G 1/2 accepte les raccords avec élément de scellement métallique élastomérique ou déformable par pièce 3852
Arbre de sortie réel
25Mm Dia. Droit avec clé 8Mm et trou fileté M8 X 1.25
Bride de montage réelle
2 Boulon standard : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Montage
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Hauteur totale
133.9 mm
Longueur totale
142.3 mm
Largeur totale
98.3 mm
Débit intermittent
17 gal/min
Pression intermittente
2400 psi
Couple intermittent
1076 po
Type de montage
Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 007 - Conception 60023-000, 008 et 009 - 60540-000
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 007 - Conception 60032-000, 008 et 009 - 60544-000
Course de roulement de rechange
Conception 007, 008 et 009 - 7462-000
Roulement de butée de pointeau de rechange
Conception 007, 008 et 009 - 7537-000
Arbre de sortie de rechange
Conception 007, 008 et 009 - 7360-024
Gérotor de rechange vendu séparément
009 Conception - 21850-023
Entraînement de rechange - Vendu séparément
009 Conception - 22250-000
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 007, 008 et 009 - 16292-088 - 4 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 009 - 16294-162 - 7 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 009 - Conception 22230-006, 008 et 007 - 7359-006
Bride de montage de rechange
Conception 009 et 008 22000-001, 007 7463-000
Poids
11.5 lb
Fluides recommandés
Huile hydraulique antiusure de qualité supérieure avec une viscosité d’au moins 701 Sus ou 13Cst avec la meilleure plage de 100 - 200 Sus ou 20 - 43 Cst à la température de fonctionnement,
Filtration recommandée
Selon le code de propreté Iso. Niveau 18/13
N° du manuel de réparation
7-117
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-121
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Manuel des pièces et des réparations
Brochure du produit
Viscosité d’huile continue maximale
100 Ditesbold universel seconde
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Configuration du port
G 1/2 Embouts droits BSP