Motion
64041

Loctite
64041

Composé de rétention - Vert, 250 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI00773002
N° MFR64041
Prix297.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
64041

Composé de rétention - Vert, 250 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI00773002
N° MFR64041
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
Votre prix297.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
135521 64041 250ML RC 640
  • L’adhésif anaérobie haute température fixe les ensembles d’ajustement à pression et à glissement
  • Ajoute jusqu’à 3,000 psi de puissance de maintien
  • Restaure l’ajustement des assemblages usés ou hors tolérance
  • Prévient la corrosion de surface
  • Fonctionne jusqu’à 400°F

Spécifications

  • Couleur
    Vert
  • Taille de l’emballage
    250 ml
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Application
    Applications cylindriques à haute température et sans filetage
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Remplissage de l’écart
    0.007 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +400 °F
  • Série
    Composés de retenue
  • Taille du conteneur
    8.45 oz
  • Séchage complet
    24 heures
  • Température de fonctionnement maximale
    -65 °F à 400 °F
  • Apprêt
    7088, 7649 ou 7471
  • Résistance au cisaillement
    3000 psi
  • Normes respectées
    Testé à Mil-R-46082B.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif