Motion
AL090 3/4 3/16X3/32KW

Lovejoy
AL090 3/4 3/16X3/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : AL090, mâchoire droite, 0.7500 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI00773128
N° MFRAL090 3/4 3/16X3/32KW
Prix35.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
AL090 3/4 3/16X3/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : AL090, mâchoire droite, 0.7500 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI00773128
N° MFRAL090 3/4 3/16X3/32KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix35.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AL090-HUB-3/4-3/16X3/32KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    AL090
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Diamètre extérieur
    2.1200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9100 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.3400 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.53 po
  • Capacité de couple
    401 po
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144108005
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif