Série
Série H
Déplacement
7.30 po3/r
Régime maximum continu
1021 tr/min
Couple continu
1699 po
Pression continue
1800 psi
Débit continu
15 gal/min
Type de port du moteur
Tuyau standard britannique
Taille du port du moteur
1/2–14 BSPP
Type d’arbre
Spécifié
Taille de l’arbre de sortie
1 po SAE - cannelure 6B
Type de joint
Standard
Drain de caisse
1/4–19 ports BSPP
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
Tuyau standard britannique (BSP) taille de port G 1/2
Type de port réel
Le port G 1/2 accepte les raccords avec élément de scellement métallique élastomérique ou déformable par pièce 3852
Arbre de sortie réel
25.4 [1.00] Cannelure Sae 6B avec trou fileté 1/4-20
Bride de montage réelle
4 Boulon standard : 44.4 [1.75] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, M10 x 1.5 Mtg.
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Hauteur totale
3.31 po
Longueur totale
6.85 po
Largeur totale
3.38 po
Débit intermittent
20 gal/min
Pression intermittente
2400 psi
Couple intermittent
2278 po
Type de montage
Bride 4-Bolt - 1.75 po Pilot
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 007 - Conception 60023-000, 008 et 009 - 60540-000
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 007 - Conception 60032-000, 008 et 009 - 60544-000
Course de roulement de rechange
Conception 007, 008 et 009 - 7462-000
Roulement de butée de pointeau de rechange
Conception 007, 008 et 009 - 7537-000
Arbre de sortie de rechange
Conception 007, 008 et 009 - 7360-002
Gérotor de rechange vendu séparément
009 Conception - 8277-009
Entraînement de rechange - Vendu séparément
009 Conception - 22251-000
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 007, 008 et 009 - 16292-088 - 4 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 009 - 16294-188 - 7 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 009 - Conception 22230-006, 008 et 007 - 7359-006
Bride de montage de rechange
Conception 009 et 008 22000-002, 007 7464-000
Poids
12.1 lb
Fluides recommandés
Huile hydraulique antiusure de qualité supérieure avec une viscosité d’au moins 701 Sus ou 13Cst avec la meilleure plage de 100 - 200 Sus ou 20 - 43 Cst à la température de fonctionnement,
Filtration recommandée
Selon le code de propreté Iso. Niveau 18/13
N° du manuel de réparation
7-117
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-121
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Manuel des pièces et des réparations
Brochure du produit
Viscosité d’huile continue maximale
100 Ditesbold universel seconde
Configuration du port
G 1/2 Embouts droits BSP