Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordAL075
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAluminium
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8100 po
- Longueur totale de l’accouplement2.1200 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1.53 po
- Capacité de couple227 po
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieAL
- Page de produit du fabricant
- Vidéo didactique
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON685144106391
- Poids0.16 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire