Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordAL095
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.0625 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAluminium
- Diamètre extérieur2.1200 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement2.5000 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.12 po
- Capacité de couple561 po
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieAL
- Page de produit du fabricant
- Vidéo didactique
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON685144178510
- Poids0.33 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire