Motion
AL075 1/4 NKW

Lovejoy
AL075 1/4 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : AL075, mâchoire droite, 0.2500 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI00773176
N° MFRAL075 1/4 NKW
Prix18.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
AL075 1/4 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : AL075, mâchoire droite, 0.2500 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI00773176
N° MFRAL075 1/4 NKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AL075-HUB-1/4-NKW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    AL075
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8100 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.1200 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.53 po
  • Capacité de couple
    227 po
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144106308
  • Poids
    0.16 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif