Motion
CSV-107

Mead
CSV-107

Vanne de régulation d’air mécanique - Actionnée par bouton-poussoir, pression +70 psi MIN, pression MAX +100 psi
N° D’ARTICLE MI00773241
N° MFRCSV-107
Prix813.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
CSV-107

Vanne de régulation d’air mécanique - Actionnée par bouton-poussoir, pression +70 psi MIN, pression MAX +100 psi
N° D’ARTICLE MI00773241
N° MFRCSV-107
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
Votre prix813.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE COMMANDE CSV-107
  • Conçu pour actionner des soupapes d’alimentation à rappel par ressort à trois ou quatre voies à commande pneumatique ou pour alimenter directement de plus petits cylindres à action unique
  • Le signal ne peut être déclenché que par un actionnement simultané à partir de deux entrées distantes
  • Relâcher un ou les deux boutons arrête immédiatement le signal et l’appareil ne peut pas recycler tant que les deux signaux ne sont pas à nouveau actionnés simultanément
  • Peut être acheté seul ou avec des vannes de signalisation à faible contrainte (LS1, LS2)
  • Raccords à pression inclus sur tous les modèles pneumatiques

Spécifications

  • Direction du débit
    4-Way
  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir
  • Pression de fonctionnement minimale
    +70 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    +100 psi
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.11 Cv
  • Plage de pression de fonctionnement
    +70 à +100 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Action
    Célibataire
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif