Aperçu
- Le coupleur est monté à un angle de 15°
- Comprend un coupleur hydraulique (6304-B), un manchon de verrouillage et une rallonge
- Overall length: 21"
Spécifications
- Longueur21 po
- Caractéristiques et avantages• Le coupleur est monté à un angle de 15° • Comprend un coupleur hydraulique (6304-B), un manchon de verrouillage et une rallonge • Longueur totale : 21 po
- Numéro CUP du fabricant098468105788
- CUP_NON098468105788
- Taille du filetage0.1250 po
- Poids1.00 lb
- Type de produitAccessoires pour pistolet graisseur