Motion
01BCP407EXAT

Cooper
01BCP407EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00773373
N° MFR01BCP407EXAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
01BCP407EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00773373
N° MFR01BCP407EXAT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
01BCP407EX PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.7500 à 16.6875in Max.
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.6250 po
  • Longueur totale
    18.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    12.3750 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    6-3/4 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Série
    01
  • Roulement de rechange
    01 B 407 EX
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif