Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage4-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre15.7500 à 16.6875 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.6250 po
- Longueur totale18.7500 po
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale12.3750 po
- Type de serviceService intensif
- Largeur de la base6.7500 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de jointTriple labyrinthe pour les lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale67000 lbf
- Capacité de charge statique radiale91600 lbf
- Plage de température de fonctionnement-4 à 212 °F
- Taille du boulon0.7500 po
- Série01
- Roulement de rechange01BC407EXGMC3
- Poids105 lb
- Matériau de la cagePistolet métal Laiton
- Rpm max.1970 tr/min
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller