Motion
AL-090 X 5/16 HUB N/KW

Lovejoy
AL-090 X 5/16 HUB N/KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : AL090, mâchoire droite, 0.3125 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI00773425
N° MFRAL-090 X 5/16 HUB N/KW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
AL-090 X 5/16 HUB N/KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : AL090, mâchoire droite, 0.3125 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI00773425
N° MFRAL-090 X 5/16 HUB N/KW
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AL-090 X 5/16 SANS MOYEU DE RAINURE DE CLAVETTE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    AL090
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Diamètre extérieur
    2.1200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9100 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.3400 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.53 po
  • Capacité de couple
    401 po
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • CUP_NON
    685144107923
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif