Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordAL099
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAluminium
- Diamètre extérieur2.5300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0300 po
- Longueur totale de l’accouplement2.8100 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.06 po
- Capacité de couple792 po
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieAL
- Page de produit du fabricant
- Vidéo didactique
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON685144178824
- Poids0.39 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire