MOYEU STANDARD 3/16 X 3/32 KW AL075 X 13/16

Lovejoy
AL075 X 13/16 STD 3/16 X 3/32 KW HUB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : AL075, mâchoire droite, 0.8125 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI00773524
N° MFRAL075 X 13/16 STD 3/16 X 3/32 KW HUB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
AL075 X 13/16 STD 3/16 X 3/32 KW HUB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : AL075, mâchoire droite, 0.8125 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI00773524
N° MFRAL075 X 13/16 STD 3/16 X 3/32 KW HUB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AL-075 X 13/16 STANDARD MOYEU 3/16 X 3/32 KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    AL075
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    0.8125 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8100 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.1200 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.53 po
  • Capacité de couple
    227 po
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • CUP_NON
    685144106414
  • Poids
    0.16 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif