SCTE09X 2
1275502 Pièce de convoyeur à vis - SCTE, 9 po de diamètre, 14.0000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00773581
N° MFRSCTE09X 2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1275502 Pièce de convoyeur à vis - SCTE, 9 po de diamètre, 14.0000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00773581
N° MFRSCTE09X 2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SCTE09X2 EXTRÉMITÉ ÉTROITE

Spécifications

  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.3750 po
  • Dessin CAD
  • Diamètre du raccord
    2.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Taille du réducteur du fabricant
    107
  • Numéro CUP du fabricant
    662289126750
  • Matériel
    Plaque de rouleau chaud formée en acier
  • Longueur totale
    14.0000 po
  • Largeur totale
    13.7500 po
  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Diamètre de la vis
    9 po
  • Série
    SCTE
  • Type de roulement
    Roulement à billes et rouleaux
  • Poids
    17.94 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif