Motion
SCTE12X 2 7/16

Browning (RRX)
SCTE12X 2 7/16

1275544 Pièce de convoyeur à vis - SCTE, 12 po de diamètre, 20.1250 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00773631
N° MFRSCTE12X 2 7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
SCTE12X 2 7/16

1275544 Pièce de convoyeur à vis - SCTE, 12 po de diamètre, 20.1250 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00773631
N° MFRSCTE12X 2 7/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SCTE12X2-7/16 EXTRÉMITÉ ÉTROITE

Spécifications

  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.2500 po
  • Dessin CAD
  • Diamètre du raccord
    2.4375 po
  • Catalogue du fabricant
  • Taille du réducteur du fabricant
    107
  • Numéro CUP du fabricant
    662289166794
  • Matériel
    Plaque de rouleau chaud formée en acier
  • Longueur totale
    20.1250 po
  • Largeur totale
    19.2500 po
  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Diamètre de la vis
    12 po
  • Série
    SCTE
  • Type de roulement
    Roulement à billes et rouleaux
  • Poids
    33.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif