AL099 1 3/16 1/4X1/8KW

Lovejoy
AL099 1 3/16 1/4X1/8KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : AL099, mâchoire droite, 1.1875 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI00773655
N° MFRAL099 1 3/16 1/4X1/8KW
Prix74.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
AL099 1 3/16 1/4X1/8KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : AL099, mâchoire droite, 1.1875 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI00773655
N° MFRAL099 1 3/16 1/4X1/8KW
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
Prix74.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AL099-HUB-1-3/16-1/4X1/8KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    AL099
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Diamètre extérieur
    2.5300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0300 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.8100 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.06 po
  • Capacité de couple
    792 po
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144178909
  • Poids
    0.39 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif