Aperçu
- Un adhésif à usage général utilisé principalement pour joindre des assemblages cylindriques de tous types
- L’adhésif autodurcissant à faible viscosité durcit lorsqu’il est confiné entre des métaux ferreux ou des alliages de cuivre
- Sur d’autres métaux ou plastiques thermodurcissables, l’utilisation de l’apprêt Locquic T ou N est requise
- Plage de température : 65°F à 300°F
Spécifications
- CouleurVert
- Taille de l’emballage250 ml
- Type de colisBouteille
- Formulaire de produitLiquide
- Temps de durcissement24 h
- Remplissage de l’écart0.005 po
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- TypeHaute résistance, fixation lente
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation