Aperçu
Description du fabricant
AL100-HUB-9/16-1/8X1/16KW
Spécifications
- Code de taille de raccordAL100
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.5625 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAluminium
- Diamètre extérieur2.5300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3700 po
- Longueur totale de l’accouplement3.5000 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.41 po
- Capacité de couple1134 po
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieAL
- Page de produit du fabricant
- Vidéo didactique
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON685144179173
- Poids0.62 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité