AL100 3/4 3/16X3/32KW

Lovejoy
AL100 3/4 3/16X3/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : AL100, mâchoire droite, 0.7500 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI00773813
N° MFRAL100 3/4 3/16X3/32KW
Prix118.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
AL100 3/4 3/16X3/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : AL100, mâchoire droite, 0.7500 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI00773813
N° MFRAL100 3/4 3/16X3/32KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix118.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AL100-HUB-3/4-3/16X3/32KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    AL100
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Diamètre extérieur
    2.5300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3700 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.5000 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.41 po
  • Capacité de couple
    1134 po
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144179203
  • Poids
    0.62 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif