Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordAL100
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAluminium
- Diamètre extérieur2.5300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3700 po
- Longueur totale de l’accouplement3.5000 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.41 po
- Capacité de couple1134 po
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieAL
- Page de produit du fabricant
- Vidéo didactique
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON685144179227
- Poids0.62 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire