AL100 24MMH7 8X3.3MMKW

Lovejoy
AL100 24MMH7 8X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : AL100, mâchoire droite, alésage de 24 mm, fini avec rainure de clavette et inox, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI00774070
N° MFRAL100 24MMH7 8X3.3MMKW
Prix101.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
AL100 24MMH7 8X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : AL100, mâchoire droite, alésage de 24 mm, fini avec rainure de clavette et inox, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI00774070
N° MFRAL100 24MMH7 8X3.3MMKW
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
Votre prix101.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AL100-HUB-24MMH7-8X3.3MMKW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    AL100
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Diamètre extérieur
    2.5300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3700 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.5000 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.41 po
  • Capacité de couple
    1134 po
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144440587
  • Poids
    0.56 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif