Motion
00516

LPS
00516

Revêtement galvanisant - 14 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI00774084
N° MFR00516
Prix29.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LPS
00516

Revêtement galvanisant - 14 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI00774084
N° MFR00516

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
00516 (C00516) GALVANISÉE À FROID
  • Le revêtement flexible ne jaunira pas, ne craquera pas, ne craquera pas et ne s’écaillera pas
  • Empêche la rouille sur l’acier dans des conditions agressives
  • Couramment utilisé comme antirouille éclair sur les zones soudées
  • Résiste à la température de l’eau jusqu’à 212°F (100°C) et à la chaleur sèche continue jusqu’à 750°F (400°C)
  • Fonctionne comme une trempette chaude sur les métaux ferreux à l’intérieur et à l’extérieur
  • Revêtement galvanisé riche en zinc (pureté du zinc 99+ %)
  • Applications : Pièces de climatisation, clôtures à maillons de chaîne, conduits, pièces de chauffage, boîtier de machine, équipement de manutention, surfaces nouvellement soudées et réservoirs de stockage extérieurs

Spécifications

  • Couleur
    Gris
  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Temps de séchage au toucher
    5 min
  • Temps de séchage
    5 min
  • Poids net
    14 oz
  • Température maximale
    +212 °F
  • Finition
    Métallique
  • Composé chimique
    Zinc
  • Composition
    Zinc
  • Point d’éclair
    Moins de 73.4 °F
  • Espérance de vie intérieure
    Long
  • Film lubrifiant
    Sèche
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Espérance de vie en plein air
    Long
  • Retirable
    Permanent
  • Gravité spécifique
    1.76
  • Normes respectées
    ASTM A-780-93A, MIL-P-21035 Modification 1
  • Numéro CUP du fabricant
    078827005164
  • CUP_NON
    078827005164
  • Contenu en COV
    265g/L

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif