Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordAL090
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage0.5625 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAluminium
- Diamètre extérieur2.1200 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9100 po
- Longueur totale de l’accouplement2.3400 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1.53 po
- Capacité de couple401 po
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieAL
- Page de produit du fabricant
- Vidéo didactique
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON685144448125
- Poids0.25 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire