Aperçu
- Utilisé pour adapter un raccord fileté à un filetage d’ouverture de taille différente
Spécifications
- Angle de têteDroit
- Taille du filetage mâle de l’adaptateur7/16-27 po
- Type de filetage mâle de l’adaptateurUNS-2A
- Taille du filetage femelle de l’adaptateur1/8 po
- Type de filetage femelle de l’adaptateurNPTF
- Vérification de la billeAvec clapet à bille
- Caractéristiques et avantages• Utilisé pour adapter un raccord fileté à un filetage d’ouverture de taille différente
- Poids0.10 lb
- Taille du filetage du raccord7/16 po
- Type de filetage de raccordUNS
- Taille du filetage femelle1/8 po
- Type de filetage femelleNPTF
- Taille du filetage mâle7/16-27 po
- Type de filetage mâleUNS
- Numéro CUP du fabricant098468120651
- Type de filUNS-2A