Aperçu
Spécifications
- Types de produitsMultiplicateur de rapport
- Puissance d’entrée maximale0.75 ch à 1750 tr/min
- Ratio5:1
- Type d’entréeC-Face Quill
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du cadre de sortie56C
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie0.6250 po
- Régime de sortie350 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Couple de sortie124 po-lb à 1750 tr/min
- Matériau du boîtierAluminium
- SérieFSP
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant60634
- Numéro CUP du fabricant781711606346
- CUP_NON781711606346
- LubrificationKlubersynthMD UH1 14-222
- Poids7.27 lb