Motion
AL110 1 7/16 3/8X3/16KW

Lovejoy
AL110 1 7/16 3/8X3/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : AL110, mâchoire droite, 1.0625 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI00774570
N° MFRAL110 1 7/16 3/8X3/16KW
Prix141.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
AL110 1 7/16 3/8X3/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : AL110, mâchoire droite, 1.0625 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI00774570
N° MFRAL110 1 7/16 3/8X3/16KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix141.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AL110-HUB-1-7/16-3/8X3/16KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    AL110
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.0625 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Diamètre extérieur
    3.3100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6900 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.2500 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.31 po
  • Capacité de couple
    2268 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144179876
  • Poids
    1.15 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif