Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordAL110
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAluminium
- Diamètre extérieur3.3100 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6900 po
- Longueur totale de l’accouplement4.2500 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.31 po
- Capacité de couple2268 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieAL
- Page de produit du fabricant
- Vidéo didactique
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON685144179883
- Poids1.15 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire