Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordAL150
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage48 mm
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAluminium
- Diamètre extérieur4.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Longueur totale de l’accouplement4.5000 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.19 po
- Capacité de couple1450 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieAL
- Page de produit du fabricant
- Vidéo didactique
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON685144180353
- Poids1.58 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire