Motion
FSP-5
Multiplicateur de rapport de planétaire - 5:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po taille d’entrée, 56C taille de cadre d’entrée, sortie d’arbre plein, 0.8750 po taille de sortie, 140TC taille de cadre de sortie, 0.75 hp à 1750 tr/min max HP, sortie 350 tr/min
N° D’ARTICLE MI00774704
N° MFRFSP-5
Prix1,017.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multiplicateur de rapport de planétaire - 5:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po taille d’entrée, 56C taille de cadre d’entrée, sortie d’arbre plein, 0.8750 po taille de sortie, 140TC taille de cadre de sortie, 0.75 hp à 1750 tr/min max HP, sortie 350 tr/min
N° D’ARTICLE MI00774704
N° MFRFSP-5
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
Votre prix1,017.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MULTIPLICATEUR DE MOTEUR FSP-5

Spécifications

  • Types de produits
    Multiplicateur de rapport
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 ch à 1750 tr/min
  • Ratio
    5:1
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre de sortie
    140TC
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Régime de sortie
    350 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Série
    FSP
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60632
  • Numéro CUP du fabricant
    781711606322
  • CUP_NON
    781711606322
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 14-222
  • Poids
    5.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif