Motion
59241

Loctite
59241

Scellant pour filetage de tuyau - 250 ml, tube, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI00774727
N° MFR59241
Prix109.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
59241

Scellant pour filetage de tuyau - 250 ml, tube, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI00774727
N° MFR59241

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix109.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
88568 59241 250ML PST THDSLT 592 250ML
  • Verrouille et scelle les raccords filetés
  • Résiste aux fuites, aux vibrations, à l’humidité, aux fluides hydrauliques et aux carburants diesel
  • Lubrifie les filets pour faciliter l'assemblage et le démontage
  • Ne se déchire pas comme la plupart des rubans
  • Les pièces peuvent être repositionnées jusqu’à 24 heures après l’application
  • Couleur : blanc opaque

Spécifications

  • Formulaire de produit
    Coller
  • Type de colis
    Tube
  • Taille de l’emballage
    250 ml
  • Base chimique
    Ester de diméthacrylate
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Couleur
    Blanc
  • Force
    Moyen
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +400 °F
  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • CUP_NON
    079340592414
  • Application
    Scellement du filetage
  • Plage de température d’application
    72 °F
  • Type de produit chimique
    Ester de diméthacrylate
  • Heure du présentoir
    24 heures
  • Point d’éclair
    199.94 °F
  • Plage de pression de gaz
    10,000 psi
  • Série
    592 PST
  • Gravité spécifique
    1.21 à 25 °C
  • Viscosité
    350,000 cP
  • Poids
    0.73 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif