Aperçu
- Idéal pour les fixations de diamètre de 1/4 po (6 mm) et moins
- Le pouvoir lubrifiant contrôlé permet des charges de serrage précises
- Les pièces peuvent être séparées à l’aide d’outils à main
Spécifications
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- Comp. matérielMétal
- Force de verrouillage du filetageFaible
- ApplicationVis de réglage, colliers, contrôleurs, vis à tête fraisée, poulies, vis de fixation, porte-outils
- CouleurViolet
- Temps de durcissement24 h
- Heure du présentoir10 min
- Résistance au couple de rupture80 po
- Résistance au couple prédominant10 à 50 po
- Type de colisBouteille
- Taille de l’emballage250 ml
- Formulaire de produitLiquide
- Viscosité1200 à 5000 cP
- Amovible avecOutils à main
- Classification du dispositif ThreadlockerDispositif de verrouillage du filetage
- Couleur du frein-filetViolet
- Contenant ThreadlockerBouteille
- Démontage du frein-filetAmovible
- CUP_NON079340222410
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation