Aperçu
Description du fabricant
AL-150 X 1+3/16 STANDARD MOYEU 1/4 X 1/8 KW
Spécifications
- Code de taille de raccordAL150
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAluminium
- Diamètre extérieur4.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Longueur totale de l’accouplement4.5000 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.19 po
- Capacité de couple1450 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieAL
- CUP_NON685144180421
- Poids1.58 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité