Motion
27741

Loctite
27741

Frein filet - élevé, rouge, anaérobique, 250 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI00774938
N° MFR27741
Prix224.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
27741

Frein filet - élevé, rouge, anaérobique, 250 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI00774938
N° MFR27741

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix224.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
88449 27741 277 FREIN-FILET 250 ML BO
  • Verrouille et scelle les fixations jusqu’à 1-1/2 po (36 mm)
  • Protège les filets de la rouille et de la corrosion
  • Amovible à l’aide d’outils chauffants et manuels

Spécifications

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Comp. matériel
    Métal
  • Force de verrouillage du filetage
    Élevé
  • Application
    Verrouillage du filetage
  • Couleur
    Rouge
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    60 min
  • Résistance au couple de rupture
    280 po
  • Résistance au couple prédominant
    280 po
  • Type de colis
    Bouteille
  • Taille de l’emballage
    250 ml
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Résistance au cisaillement
    1300 psi
  • Viscosité
    7000 cP
  • Amovible avec
    Outils à main et à chaleur
  • Classification du dispositif Threadlocker
    Dispositif de verrouillage du filetage
  • Couleur du frein-filet
    Rouge
  • Contenant Threadlocker
    Bouteille
  • Démontage du frein-filet
    Permanent
  • CUP_NON
    079340277410

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif