Aperçu
- Dispositif de blocage de filetage de force moyenne pour les boulons préassemblés jusqu’à 1/2 po (12 mm)
- Pénètre les filets assemblés et serrés par action capillaire
- Fixe les vis de pression et autres assemblages une fois les réglages terminés
- Scelle les soudures et les pièces métalliques poreuses
Spécifications
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- Comp. matérielMétal
- Force de verrouillage du filetagePénétration
- ApplicationConnexions électriques, vis d’instrumentation, vis de fixation
- CouleurVert
- Temps de durcissement24 h
- Résistance au couple de rupture90 po
- Résistance au couple prédominant260 po
- Type de colisBouteille
- Taille de l’emballage1 L
- Formulaire de produitLiquide
- Résistance au cisaillement780 psi
- CUP_NON079340290433
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation