Motion
3HB1-LR20
Réducteur de vitesse 1251347 - Type d’engrenage spiralé, Taille du réducteur 3 , 2:1 Rapport, Direction de sortie droite et gauche, 0.6250 po, Entrée d’arbre pleine, 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI00775122
N° MFR3HB1-LR20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse 1251347 - Type d’engrenage spiralé, Taille du réducteur 3 , 2:1 Rapport, Direction de sortie droite et gauche, 0.6250 po, Entrée d’arbre pleine, 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI00775122
N° MFR3HB1-LR20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3HB1-LR20 C.I. BOÎTE D’ENGRENAGES EN BOIS
  • Boîtiers robustes en fonte, alésage de conduite pour un alignement précis des engrenages et des roulements
  • Les roulements à billes et à rouleaux coniques disponibles sur le marché offrent une grande capacité de charge suspendue
  • Engrenages en alliage d’acier carburé fabriqués selon les normes AGMA pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
  • Les joints d’huile à double lèvre s’adaptent aux arbres de terre en plongée durcis pour un fonctionnement sans fuite.

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Taille du réducteur du fabricant
    3
  • Ratio
    2:1
  • Direction de sortie
    Droite et gauche
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Largeur du boîtier
    3-3/16 po
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro CUP du fabricant
    662289210190
  • Poids
    9.70 lb
  • Type de montage
    horizontal

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif