Motion
6HB1-LR15
1251404 Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit - Type d’engrenage spiralé, 6 Taille de réducteur, 1.5:1 Rapport, direction de sortie droite et gauche, 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00775161
N° MFR6HB1-LR15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1251404 Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit - Type d’engrenage spiralé, 6 Taille de réducteur, 1.5:1 Rapport, direction de sortie droite et gauche, 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00775161
N° MFR6HB1-LR15
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6HB1-LR15 C.I. BOÎTE D’ENGRENAGES EN BOIS
  • Boîtiers robustes en fonte, alésage de conduite pour un alignement précis des engrenages et des roulements
  • Les roulements à billes et à rouleaux coniques disponibles sur le marché offrent une grande capacité de charge suspendue
  • Engrenages en alliage d’acier carburé fabriqués selon les normes AGMA pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
  • Les joints d’huile à double lèvre s’ajustent aux arbres de sol en plongée durcis pour un fonctionnement sans fuite

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Taille du réducteur du fabricant
    6
  • Ratio
    1.5:1
  • Direction de sortie
    Droite et gauche
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1251404
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289250257
  • Poids
    22.50 lb
  • Type de montage
    horizontal

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif