Motion
AL150 HUB 1-3/16 KW & SS

Lovejoy
AL150 HUB 1-3/16 KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 150, mâchoire droite, 1.8125 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI00775175
N° MFRAL150 HUB 1-3/16 KW & SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
AL150 HUB 1-3/16 KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 150, mâchoire droite, 1.8125 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI00775175
N° MFRAL150 HUB 1-3/16 KW & SS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AL-150 X 1-13/16 STANDARD MOYEU 1/2 X 1/4 KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    150
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.8125 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.1900 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • Numéro CUP du fabricant
    685144180521
  • CUP_NON
    685144180520
  • Poids
    1.36 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif