Motion
HF721-80KZT-B5-H3-P23

Boston Gear (RRX)
HF721-80KZT-B5-H3-P23

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 80:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00775426
N° MFRHF721-80KZT-B5-H3-P23
Prix2,627.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
HF721-80KZT-B5-H3-P23

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 80:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00775426
N° MFRHF721-80KZT-B5-H3-P23
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
Prix2,627.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEURS DE VITESSE LW21-135 DM5

Spécifications

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Réduction
    Réduction unique
  • Ratio
    80:1
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Type de sortie
    Sobre
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Direction de sortie
    Double
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Série
    HF700
  • Trousse de coussinets
    P23
  • Type de montage
    Aucune base
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de peinture
    Peinture grise

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif