Aperçu
- Conçu pour gérer une large gamme d’applications, de viscosités de fluide et de pressions du système
- Combinées à d’autres produits Alemite tels que des enrouleurs de flexible, des vannes de distribution et des dispositifs de lubrification automatique, les pompes à graisse Alemite peuvent fournir des lubrifiants à partir de seaux, de fûts, de réservoirs et de bacs
Spécifications
- Type de lubrificationGraisse
- Type de pompePompe pneumatique
- Taille du contenant compatible120 lb
- Débit2-1/2 lb/min
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Rapport de pompe50:1
- Raccord fileté d'entrée d'air1/4 po
- ComprendCoupleur d’air à détachement rapide
- CUP_NON098468106860
- Caractéristiques et avantages• Conçues pour gérer une large gamme d’applications, de viscosités de fluide et de pressions du système • Combinées à d’autres produits Alemite tels que les enrouleurs de flexible, les vannes de distribution et les dispositifs de lubrification automatique, les pompes à graisse Alemite peuvent fournir des lubrifiants à partir de seaux, de fûts, de réservoirs et de bacs
- Poids32.90 lb