Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Dimensions du boîtier6.85 x 5.19 x 4.78 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier4.7800 po
- Longueur du boîtier6.8500 po
- Largeur du boîtier5.2500 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Type d’entréeArbre plein
- Taille du réducteur du fabricant131
- Puissance d’entrée maximale4.200 ch à 1750 tr/min
- Débit maximal tr/minEntrée 1750.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal252 po-lb à 100 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieDroite
- Taille de sortie0.5000 po
- Type de sortieArbre plein
- Ratio1:1
- Poids16.00 lb